Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastik-Binderücken, Format 8 mm, 25 Stück, f. Plastikbindemaschinen, schwarz, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166130
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken

Für den Einsatz von Fellowes Plastik-Binderücken eignen sich alle Plastikbindemaschinen mit 21 Ringen, mit denen Sie bis zu 40 Blatt bearbeiten. Mit dieser flexiblen Bindetechnik entscheiden Sie sich auf eine preiswerte Art, Ihren gebundenen Dokumenten ein ansprechendes und professionelles äusseres zu verleihen. Die Fellowes Plastik-Binderücken im Format von 8 mm sind strapazierfähig und behalten lange Zeit ihr attraktives Aussehen. Binderücken aus dem Schäfer Shop überzeugen mit Premium-Qualität zum kleinen Preis. Erhältlich sind diese Fellowes Plastik-Binderücken im praktischen Vorratspack zu 25 Stück. Beeindrucken Sie mit Dokumenten, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen.


Weitere Details:

  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen
  • Strapazierfähige Plastik-Binderücken mit Premium-Qualität
  • Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode
  • 8 mm Binderücken geeignet für 21 bis 40 Seiten
  • Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 40 Blatt
  • 1 Pack = 25 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
25
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
40 Blatt
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastik binderücken schwarz, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, 166130, 166130-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0439*
€ 0,082*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1491*
Lager 224
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0966*
€ 0,1775*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,28*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5345705
ab € 2,82*
Ähnlich
GBC
4020620
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.