Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=25 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5330702
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330702
EAN/GTIN:
     0077511533075
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 8 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 21-40 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück/Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastik binderücken schwarz, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,0439*
€ 0,082*
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0809*
€ 0,1491*
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0966*
€ 0,1775*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,28*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,05224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5345705
ab € 2,82*
Ähnlich
GBC
4020620
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.