Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastik-Binderücken, Format 10 mm, 100 Stück, f. Plastikbindemaschinen, blau, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166148
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken

Mit Fellowes Plastik-Binderücken aus dem Schäfer Shop gelingt es Ihnen, gebundenen Dokumenten ein ansprechendes äusseres zu verleihen. Im Pack von 100 Stück sparen Sie mit Fellowes Plastik-Binderücken Geld, wenn Sie sich für diese wirtschaftliche und beliebte Bindetechnik entscheiden. Die Binderücken im Format von 10 mm eignen sich für 41 bis 55 Seiten und sind passend für Plastikbindemaschinen, die mit 21 Ringen ausgestattet sind. Sie profitieren von strapazierfähigen und haltbaren Plastik-Binderücken in hoher Premium-Qualität, die lange Zeit ihr attraktives Aussehen behalten. Wählen Sie Fellowes Plastik-Binderücken, wenn Sie eine effektive und günstige Bindetechnik bevorzugen.


Weitere Details:

  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen
  • Strapazierfähige Plastik-Binderücken mit Premium-Qualität
  • Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode
  • 10 mm Binderücken geeignet für 41 bis 55 Seiten
  • Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 55 Blatt
  • 1 Pack = 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
100
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
alle Plastikbindegeräte mit 21 Ringen
Format:
DIN A4
Teilung:
US-Teilung (21 Ringe)
Kapazität:
40 Blatt
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, plastikbinderücken 21 ringe 10mm 100 stück, plastikbinderücken, plastikbinderücken blau, 166148, 166148-SW81, Binderücken für Stanz-, Bindemaschine, Draht-Binderücken, Plastik-Binderücken
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,60*
€ 5,80*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 5,91*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5345005
ab € 2,38*
Sonstiges
Fellowes
5345106
ab € 2,38*
Sonstiges
Fellowes
5345406
ab € 2,85*
Sonstiges
Fellowes
5345506
ab € 2,90*
Sonstiges
Fellowes
5345805
ab € 3,40*
Sonstiges
Fellowes
5346108
ab € 3,40*
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 5,16*
Sonstiges
Fellowes
53463
ab € 5,06*
Sonstiges
Fellowes
53465
ab € 5,15*
Sonstiges
Fellowes
5347005
ab € 7,82*
Sonstiges
Fellowes
5347405
ab € 9,26*
Sonstiges
Fellowes
5347705
ab € 9,28*
Sonstiges
Fellowes
5347803
ab € 6,78*
Sonstiges
Fellowes
5348103
ab € 6,78*
Sonstiges
Fellowes
5348204
ab € 8,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.