Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-166233 Herst.-Nr.: 292636 EAN/GTIN: 3377991947797 |
| | |
|
| | |
| Mit der Magnetsichttafel Kang von Tarifold entdecken Sie ein cleveres Präsentationssystem. Die reflexfreie Sichtmappe hat das Format DIN A4 und wird farblich sortiert, in Einheiten zu fünf Stück geliefert. Sie eignet sich sowohl für die Verwendung im Hoch- als auch im Querformat auf jeder glatten Oberfläche, etwa Türen, Vitrinen und Wänden aus Beton oder Gips. Durch den Verzicht auf Klebefilm und Reisszwecken bleiben Ihre Oberflächen unbehelligt. Ein Magnet an einer Ecke der reflexfreien Sichtmappe aus PVC sorgt für praktisches Verschliessen und bietet bis zu 10 Papierseiten a' 80 g guten Halt. Weitere Details: - Durchdachtes Präsentationssystem
- Im Hoch- und Querformat verwendbar
- Einsetzbar auf jeder glatten Oberfläche
- Lässt sich einfach aufkleben, restlos entfernen und beliebig oft verwenden
- Praktisches Verschliessen und guter Halt der Unterlagen durch einen Magneten
- Nimmt bis zu 10 Seiten Papier a' 80 g auf
- Inhalt: 5 Stück in verschiedenen Farben
- Material: reflexfreies PVC mit 110μ
Weitere Informationen: | | Farbe: | farbsortiert | Ausführung: | Hochformat/Querformat | Erweiterbar: | Ja | Befestigungsart: | Wand/Türen/Fenster | Format: | DIN A4 | Antibakteriell: | Nein | Anzahl Tafeln max.: | 10 Stk | Magnethaftend: | Ja | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Höhe: | 322 mm | Register: | Nein | Breite: | 233 mm | Typ: | Wandhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, präsentationsmappen a4 folie, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 166233, 166233-SW81, Sichttafeln, Sichttafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 13,01* | € 18,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,25* | € 18,33* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 19,70* | € 26,89* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 23,72* | € 32,04* | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 23,71* | € 32,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,94* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|