Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-147114 Herst.-Nr.: 194779 EAN/GTIN: 3377991947797 |
| | |
|
| | |
| Aushangtasche- DIN A4 im Hoch-/Querformat
- Rahmen in 5 Farben
- Sichttafel aus PVC
- Wand/Tür
- Rückseite selbstklebend
Suchbegriffe: Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Sichttasche, Informationsrahmen, Einstecktasche Weitere Informationen: | | Marke: | tarifold | Serie: | KANG | Bürohelfer: | Kennzeichnung | Kennzeichnungstyp: | Aushangtasche | Aufstellung/Montage: | Wand/Tür | Format: | DIN A4 | Ausrichtung: | Hoch-/Querformat | Fassungsvermögen: | 10 Blatt | Befestigungsart: | Rückseite selbstklebend | Material Sichttafeln: | PVC | Farbe Rahmen: | 5 Farben | Gewicht: | 0.23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnetschnäpper, Magnetverschlüsse, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttafel-System, Einstecktasche |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,98* | € 18,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,28* | € 18,43* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 20,82* | € 28,35* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 23,72* | € 31,98* | | | | | | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 23,92* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,744* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|