Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter EBA 2331 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, P-4, 120 l, 21-27 Blatt Schnittleistung, mit Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-166617
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23319311
EAN/GTIN:
     4018351116079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder

Der EBA Aktenvernichter 2331 C ist mit einem Öler für die optimale Pflege und mit einem SPS-Sicherheitspaket ausgestattet. Der Partikelschnitt von 4 x 40 mm sorgt für eine sichere Datenvernichtung.

Mit dem Aktenvernichter EBA 2331 C entscheiden Sie sich für ein komfortables Gerät mit integriertem Öler. Der Aktenvernichter ist mit einem Safety-Protection-System (SPS) ausgestattet. Die elektronisch kontrollierte, patentierte Sicherheitsklappe verhindert, dass die Hand in das Schnittwerk reichen kann und schützt so vor Verletzungen.

Aufgrund der grossen Schnittbreite können Sie schnell und einfach Dokumente im DIN-A3-Format oder DIN-A4-Blätter quer einwerfen. Die büroklammerfesten Messerwellen aus gehärtetem Vollstahl nehmen Ihnen vergessene Heft- und Büroklammern nicht übel. Auch DVDs und CDs können Sie im Aktenvernichter EBA 2331 C sicher zerkleinern.

Das Modell verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, die eintritt, sobald der Schnittgutbehälter gefüllt ist oder ein Papierstau droht. Mit dem Zero-Standby-Modus ist der Aktenvernichter von EBA besonders energiesparend. Wird er 30 Minuten lang nicht benutzt, trennt er sich vollständig vom Netz. Dennoch ist er sofort wieder einsatzbereit, sobald sich ein Blatt seiner Lichtschranke nähert '“ er schaltet sich dann automatisch wieder ein.

Weitere Details:

  • Partikelschnitt-Schredder mit automatischer Ölung der Messerwellen
  • Mehrfunktions-Schaltelement Easy-Switch mit integrierter Bedienerführung
  • Reversierautomatik mit selbsttätiger Abschaltung
  • Elektronische Türsicherung über Magnetschalter, zweifache Motorsicherung
  • Electronic Capacity Control zur Anzeige der Kapazitätsauslastung
  • Büroklammernfeste Messerwellen, auch geeignet zum Vernichten von CDs und DVDs
  • Laufruhiger und kraftvoller Wechselstrommotor
  • Robustes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
  • Hochwertiger, rollbarer Holzunterschrank
  • Material: Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, Unterschrank aus Holz, Schnittgutbehälter aus Kunststoff
  • Sicherheitsstufe: P-4
  • Schnittleistung : 21-23 Blatt bei Papierstärke 80g/m2, 25-27 Blatt bei 70g/m2
  • Schnittbreite: 4 x 40 mm
  • Arbeitsbreite: 310 mm
  • Volumen Unterschrank: 140 l
  • Maximales Auffangvolumen des Behälters: 120 l
  • Farbe: anthrazit
  • Masse: B 538 x T 470 x H 930 mm
  • Gewicht: 52 kg
  • Lifetime-Garantie auf Vollstahl-Messerwellen
  • FACTS-Testurteil: "sehr gut"
Weitere Informationen:
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
310 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
27 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
120 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Ja
Höhe:
930 mm
Partikellänge:
40 mm
Farbe:
anthrazit
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
52 db(A)
Schnittbreite:
4 mm
Separates CD-Schneidwerk:
Nein
Leistung:
640 W
Tiefe:
470 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
100 mm/s
Material:
Kunststoff; Holz
Geeignet für:
Papier, Büroheftklammern
Gewicht:
52 kg
Breite:
538 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,24*
€ 1.169,72*
Frei Haus
ab € 1.143,87*
€ 1.210,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.128,48*
€ 1.211,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.217,61*
€ 1.287,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,21*
€ 1.531,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,28*
€ 1.524,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,32*
€ 1.492,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,67*
€ 1.469,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,61*
€ 1.448,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.