Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder Brennenstuhl RM C 9010, 85 dB Alarmlautstärke, geprüft nach EN 14604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-166781
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1290080 WEISS
EAN/GTIN:
     4007123640911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Ein Rauchmelder kann im Ernstfall Leben retten: Der Rauchmelder RM C 9010 von Brennenstuhl warnt Sie mit einem lauten, durchdringenden Alarmsignal. Damit schützen Sie Ihre Familie und Ihr Eigentum.

Der Signalton ertönt in einer Lautstärke von 85 dB, sodass Sie den Rauchmelder in jedem Fall hören. Der fotoelektrische Melder ist nach EN 14604 geprüft, das Gerät verfügt über einen Testknopf zur Funktionsüberprüfung. Sollte der Batteriestand einmal niedrig sein, ertönt ein Signalton, um Sie auf einen Batteriewechsel aufmerksam zu machen. Die Lieferung erfolgt inklusive einer 9-V-Block-Batterie, die Lebensdauer dieser beträgt mindestens ein Jahr. Der Rauchmelder RM C 9010 von Brennestuhl misst L 100 x B 100 x H 35 mm und wiegt 0,09 kg.

Weitere Details:

  • Durchdringendes Alarmsignal (85 dB)
  • Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604
  • Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsüberprüfung
  • Signalton bei niedrigem Batteriestand
  • Inklusive 9-V-Block-Batterie und Befestigungsmaterial
  • Lieferung im farbigen Verkaufs-Karton
  • Masse: L 100 x B 100 mm x H 35 mm
  • Gewicht: 90 g
Weitere Informationen:
DIN-Norm:
14604
Lautstärke:
85 dBa
Anbringung:
Deckenmontage
Garantie:
3 Jahre
Anzahl Batterien:
1 Stück
Prüftaste für Funktionsbereitschaft:
Ja
Material:
Kunststoff
Funkvernetzbar:
Nein
Lebensdauer Batterie:
1 Jahre
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0,09 kg
Durchmesser:
100 mm
Warnsignal bei schwacher Batterie:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Funkrauchmelder, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, kohlenmonoxidmelder brennenstuhl, 9v block e-block 6lr61, batterie rauchmelder, 166781, 166781-SW81, Videoüberwachungsanlage, Alarmanlage, Einbruchmeldetechnik
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
139142
1
€ 8,50*
ab € 5,0436*
€ 7,0536*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,14*
1
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,18*
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,25*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1290000
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.