Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhülsvorrichtung ratiotec für Coinsorter CS 50, 8 Münzzylinder, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167647
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     00946990 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260114696049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abhüls-Vorrichtung
Abhülsvorrichtung
Münzzähler
Münzzählmaschine

Die Abhülsvorrichtung ratiotec für Coinsorter CS 50 leistet Ihnen als nützliches Zubehör für Ihre Münzzählmaschine prima Dienste: Sie stapelt die Münzen nach dem Zählen und Sortieren 'žbankgerecht'œ .

Mit der Abhülsvorrichtung ratiotec für Coinsorter CS 50 können Sie sich das aufwändige Stapeln von Münzen als Vorbereitung für das Einrollen in Münzrollen ein für alle Mal ersparen. Sie verbinden dieses praktische Zubehörteil einfach mithilfe eines halbrunden Befestigungsteils an Ihrem Münzzähler. Anschliessend können Sie beobachten, wie die abgezählten Münzen blitzschnell in die durchsichtigen Kunststoffzylinder gleiten.

Durch die Verwendung dieses Abhülsgerätes müssen Sie den Zählvorgang nicht lange unterbrechen, um die Münzen zu entnehmen. Zum Lieferumfang dieser zweckmässigen Abhülsvorrichtung gehören acht Münzzylinder. Jeder Zylinder enthält eine gut sichtbare Füllstand-Markierung für seinen jeweiligen bestimmten Münzwert. Ist diese erreicht, lesen Sie auf die Schnelle die Anzahl der sich im Zylinder befindlichen Münzen ab. Sie können sich auch ein praktisches Münzhülsen-Set dazu bestellen, das aus zehn vorgefertigten Papier-Münzhülsen besteht, in die Sie die gestapelten Münzen direkt abfüllen können.

Wichtige Details:

  • Zubehörteil für den Münzsortierer Coinsorter CS 50 von ratiotec
  • Leicht anzubringen mit halbrunden Befestigungselementen
  • Erstellt ordentliche Stapel aus einzelnen Münzsorten
  • Mit acht Zylindern aus transparentem Kunststoff für die Aufnahme von Münzen
  • Inkl. Füllstand-Markierung am Zylinder zum Ablesen der Anzahl der Münzen
  • Optional bestellbar: Papier-Münzhülsen
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Zählart:
Münzzähler
Software Updates:
Nein
Lieferumfang:
Abhülsvorrichtung mit 8 Münzzylindern
EZB geprüft:
Nein
Währung:
Euro
Weitere Suchbegriffe: münzzähler ratiotec, münzzähler, 167647, 167647-SW81, Geldzählmaschin, Geldzählmaschinen, Geldscheinschlaufe, Rollierpapier, Beutelfahne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,03*
€ 30,75*
16 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 33,09*
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 34,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.