| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-167647 Herst.-Nr.: 00946990 SCHWARZ EAN/GTIN: 4260114696049 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Abhülsvorrichtung ratiotec für Coinsorter CS 50 leistet Ihnen als nützliches Zubehör für Ihre Münzzählmaschine prima Dienste: Sie stapelt die Münzen nach dem Zählen und Sortieren 'žbankgerecht'œ . Mit der Abhülsvorrichtung ratiotec für Coinsorter CS 50 können Sie sich das aufwändige Stapeln von Münzen als Vorbereitung für das Einrollen in Münzrollen ein für alle Mal ersparen. Sie verbinden dieses praktische Zubehörteil einfach mithilfe eines halbrunden Befestigungsteils an Ihrem Münzzähler. Anschliessend können Sie beobachten, wie die abgezählten Münzen blitzschnell in die durchsichtigen Kunststoffzylinder gleiten. Durch die Verwendung dieses Abhülsgerätes müssen Sie den Zählvorgang nicht lange unterbrechen, um die Münzen zu entnehmen. Zum Lieferumfang dieser zweckmässigen Abhülsvorrichtung gehören acht Münzzylinder. Jeder Zylinder enthält eine gut sichtbare Füllstand-Markierung für seinen jeweiligen bestimmten Münzwert. Ist diese erreicht, lesen Sie auf die Schnelle die Anzahl der sich im Zylinder befindlichen Münzen ab. Sie können sich auch ein praktisches Münzhülsen-Set dazu bestellen, das aus zehn vorgefertigten Papier-Münzhülsen besteht, in die Sie die gestapelten Münzen direkt abfüllen können. Wichtige Details: - Zubehörteil für den Münzsortierer Coinsorter CS 50 von ratiotec
- Leicht anzubringen mit halbrunden Befestigungselementen
- Erstellt ordentliche Stapel aus einzelnen Münzsorten
- Mit acht Zylindern aus transparentem Kunststoff für die Aufnahme von Münzen
- Inkl. Füllstand-Markierung am Zylinder zum Ablesen der Anzahl der Münzen
- Optional bestellbar: Papier-Münzhülsen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantie: | 3 Jahre | Farbe: | schwarz | Zählart: | Münzzähler | Software Updates: | Nein | Lieferumfang: | Abhülsvorrichtung mit 8 Münzzylindern | EZB geprüft: | Nein | Währung: | Euro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: münzzähler ratiotec, münzzähler, 167647, 167647-SW81, Geldzählmaschin, Geldzählmaschinen, Geldscheinschlaufe, Rollierpapier, Beutelfahne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 21,85* | € 30,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,64* | € 32,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,00* | € 34,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 25,80* | € 35,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|