| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167648 Herst.-Nr.: 946901 SCHWARZ EAN/GTIN: 4260114696001 |
| | |
|
| | |
| Die leistungsstarke Banknotenzählmaschine Rapidcount S 575 hilft Ihnen bei der Erfassung Ihres Geldscheinbestands. Das absolut zuverlässig arbeitende Gerät verfügt über einen Stück- und Wertzähler. Mit der modernen Banknotenzählmaschine Rapidcount S 575 gehört das lästige Zählen von Geldscheinen endgültig der Vergangenheit an. Sie legen Ihre Euro-Banknoten einfach in das dafür vorgesehene Fach und können wenige Augenblicke später das Resultat in Form der Anzahl von Geldscheinen je Sorte und des Gesamtbetrags auf dem Display ablesen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich das Zählergebnis ausdrucken zu lassen. Sie können die Geldscheine übrigens auch unsortiert einlegen. Die Zählmaschine macht ihrem Name als Rapidcounter alle Ehre: Sie bringt es auf eine beeindruckende Zählgeschwindigkeit von bis zu 1.200 Banknoten in der Minute. Das empfohlene Zählvolumen pro Jahr liegt bei 400.000 Banknoten. Das Zählgerät nimmt automatisch eine Echtheitsprüfung vor und identifiziert Blüten sicher. Nach Zähl- und Prüfprozess wirft die Maschine Ihre Banknoten in das Ausgabefach aus. Weitere Details: - Geldnotenzählmaschine für kleinere Aufkommen an EURO-Geldscheinen
- Gibt Anzahl und Wert an
- Mit Echtheitsprüfung (UV, MG, MT, SD, Colour)
- Gut ablesbares Display
- Zählgeschwindigkeit. 1.200 Stück/Minute
- Zählvolumen: 400.000 Noten/Jahr
- Bündelfunktion (Zählstopp beim Erreichen einer definierten Anzahl von Scheinen) und Druckfunktion
- 3 Anschlüsse: Netzstecker, Drucker, Update
- Netzkabel im Lieferumfang enthalten
- Zusatzzubehör. Reinigungsset, Staubschutzhülle, Belegdrucker
- Masse: B 310 x T 280 x H 165 mm
- Gewicht: 6,5 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Zählart: | Geldscheinzähler | Anschlüsse: | Netzstecker, Drucker, Update-Anschluss | Software Updates: | Ja | Funktionen: | Addition, Bündelung, Echtheitsprüfung | Vorsortierte Scheine: | Nein | Lieferumfang: | Netzkabel | Bedienungsanleitung | Kapazität: | Einzug:100 Auswurf:130 | EZB geprüft: | Nein | Tiefe: | 310 mm | Währung: | Euro | Geschwindigkeit: | 1200 Banknoten die Minute | Garantie: | 2 Jahre | Höhe: | 165 mm | Breite: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät ratiotec, banknoten prüfgerät, 167648, 167648-SW81, Geldzählmaschin, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,84* | € 287,33* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 255,49* | € 287,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,57* | € 311,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,22* | € 337,25* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 311,78* | € 347,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|