Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsgarn HSM-, für V-Press-Serie, L 200 m, Stärke 2,5 mm, Ø 40 mm, Reissfestigkeit 149 kg/cm-², blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168222
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6201993000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
ballenpressenband

Das blaue HSM Umreifungsgarn leistet Ihnen als Verbrauchsmaterial hervorragende Dienste beim Einsatz in Ihren Ballenpressen der V-Press-Serie.

Mit den Ballenpressen verdichten Sie Verpackungsmaterial unterschiedlicher Art zu einem Ballen, um es anschliessend platzsparend, kostengünstig und umweltfreundlich zu lagern beziehungsweise zu entsorgen.

Nach dem Pressen nehmen die Geräte eine Stabilisierung des Ballens mit Hilfe von Umreifungsgarn vor. Das Garn fixiert die fertig gepressten Ballen sicher und ohne nachzugeben. Beim Umreifungsprozess spult es sich leichtgängig und störungsfrei ab.

Wichtige Details:

  • Praktisches Verbrauchsmaterial
  • Für verschiedene Ballenpressen der V-Press-Serie von HSM zur Komprimierung von Verpackungen
  • Hält die gepressten Ballen zuverlässig und dauerhaft in Form
  • Spult perfekt ab
  • Farbe: neutrales, gut sichtbares Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen (PP)
Kerndurchmesser:
40 mm
Stärke:
2,5 mm
Reissfestigkeit in kg:
149
Länge:
200 m
Weitere Suchbegriffe: 168222, 168222-SW81, Umreifungsbänder, Sicherheitsverschluss für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Rollenset, Lenkrollen für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Ablagebrett, Aktenvernichter-PIN-Nummer-Verschluss, Endloslistenablage für Aktenvernichter, Papierablage für Aktenvernichter, Papier-Gestell für Aktenvernichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 35,27*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 27,85*
€ 36,30*
13 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 35,9675*
€ 45,37375*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,30*
€ 43,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,84*
€ 41,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,85*
€ 33,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.