Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Monitorarm Fellowes Reflex, bis 32" Breite, VESA, 360-° Drehung, 180-° Schwenkung, 45-° Neigung, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170611
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8502501 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Sorgen Sie für mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch mit dem Einzel-Monitorarm Reflex der Marke Fellowes. So können Sie Bildschirme mit bis zu 32 Zoll an der Vorrichtung positionieren und neben der Platzeinsparung auch gleichzeitig Ihre Sitzposition optimieren.

Für eine ergonomische Haltung ist der Monitorarm in der Höhe sowie in der Tiefe flexibel justieren. Eine perfekte Position erreichen Sie mit der maximalen, einstellbaren Höhe des Monitorarms von 450 mm und einer Tiefe von 420 mm. Die Vorrichtung können Sie über eine Klemme problemlos an Ihrem Schreibtisch befestigen. Selbst für die lästigen Kabel bietet der Monitorarm eine Lösung in Form einer Kabelführung. Somit bleibt Ihnen der lästige Kabelsalat am Arbeitsplatz erspart. Den Monitor könne Sie über die VESA-Abmessungen von 75x75 oder 100x100 an der Vorrichtung befestigen. Anschliessend lässt sich der Bildschrimbis zu 45 Grad nach oben oder unten neigen, in einem Winkel von bis zu 180 Grad schwenken und komplett um 360 Grad drehen.

Der Einzel-Monitorarm Reflex der Marke Fellowes ist neutral in Schwarz gehalten und hat Abmessungen von B 116 x T 490 x H 550 mm. Dieses Schreibtisch-Accessoire passt mit seinem minimalistisch-eleganten Design wunderbar in jede Büroumgebung. Das Produkt wurde zudem durch eine unabhängige Akkreditierungsstelle nach ISO 9241-5:1998 zertifiziert und entspricht demnach den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten.

Wichtige Details:

  • Für Monitore bis 32 Zoll Gesamtbreite und max. 8 kg
  • Neigung bis 45 Grad, Schwenken bis 180 Grad, Drehen bis 360 Grad
  • Integriertes Kabelmanagement
  • VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
  • Kabelführung und Tischklemmen im Lieferumfang
  • Durch FIRA Int. Ltd nach ISO 9241-5:1998 zertifiziert
  • Masse:B 116 x T 490 x H 550 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
180 °
Traglast:
8 kg
Neigungswinkel:
45 °
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Tischklemmen, Kabelführung
Anzahl Monitore:
1
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe max.:
550 mm
Tiefe max.:
490 mm
Breite:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, 170611, 170611-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Monitor-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.