Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Original, OKI Toner 44973508, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171121
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     120044440483
EAN/GTIN:
     5031713054825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

C 511 DN

C 531 DN

MC 562 DN

MC 562 DNW

MC 562 W

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kapazität ca./ Seiten:
7000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
7000
kompatibel zu:
OKI 44973508
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
C 511 DN; C 531 DN; MC 562 DN; MC 562 DNW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki tonerkassette, lasertoner, 171121, 171121-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 94,68*
€ 116,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 93,28*
€ 116,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 95,84*
€ 117,32*
€ 3,50*
ab € 95,54*
€ 118,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 125,75*
€ 152,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,76*
Ähnlich
OKI
44469704
ab € 76,76*
Ähnlich
OKI
44469705
ab € 76,14*
Ähnlich
OKI
44469706
ab € 76,63*
Ähnlich
OKI
44469722
ab € 151,43*
Ähnlich
OKI
44469723
ab € 151,10*
Ähnlich
OKI
44469724
ab € 150,93*
Ähnlich
OKI
44469803
ab € 56,53*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 115,63*
Ähnlich
WhiteBox
44469722
ab € 7,72*
Ähnlich
WhiteBox
44469723
ab € 7,69*
Ähnlich
WhiteBox
44469724
ab € 6,22*
Ähnlich
WhiteBox
44469803
ab € 9,00*
Ähnlich
Ampertec
44469704
ab € 56,30*
Ähnlich
Ampertec
44469706
ab € 55,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.