Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
CLEAN
CLEAN
Artikel-Nr.:
     314-245727
Hersteller:
     Riensch & Held
Herst.-Nr.:
     16/830.20.20
EAN/GTIN:
     4004060830207
Suchbegriffe:
Laserdrucker Feinstaubfilter
laserdrucker feinstaubfilter
Ein für das menschliche Auge sichtbares Staubkorn hat eine Größe von 500 Mikrometern = 0,5 mm. Ein für uns nicht mehr sichtbarer Feinstaubpartikel ist kleiner als 10 Mikrometer = 0,01mm. Und je feiner diese Partikel sind, desto leichter und tiefer kann eine Aufnahme über die Atemwege bis in den Blutkreislauf erfolgen und somit in die Organe. Man nennt es auch Überwindung der Blut-Luft-Schranke.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Auslassfilter
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Brother
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS
Maximale Kapazität
80000 Blätter
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
TÜV
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro 2er Pack
€ 6,70*
ab € 17,96*
€ 24,38*
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 19,46*
€ 26,35*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 19,97*
€ 27,16*
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 20,13*
€ 27,42*
4 Tage
100
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 21,27*
€ 28,65*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 24,38*
€ 29,01
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 23,99*
€ 28,55
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 22,77*
€ 27,10
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 21,92*
€ 26,08
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 19,82*
€ 23,59
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 17,96*
€ 21,37
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR-1050
ab € 40,06*
Ähnlich
Brother
DR-130CL
ab € 120,52*
Ähnlich
Brother
DR-2000
ab € 45,67*
Ähnlich
Brother
DR-2200
ab € 54,66*
Ähnlich
Brother
DR-2300
ab € 56,90*
Ähnlich
Brother
DR-230CL
ab € 19,7775*
Ähnlich
Brother
DR-2400
ab € 58,19*
Ähnlich
Brother
DR-241CL
ab € 75,62*
Ähnlich
Brother
DR-243CL
ab € 81,52*
Ähnlich
Brother
DR-248CL
ab € 83,03*
Ähnlich
Brother
DR-3000
ab € 35,31*
Ähnlich
Brother
DR-3200
ab € 100,77*
Ähnlich
Brother
DR-321CL
ab € 120,29*
Ähnlich
Brother
DR-3300
ab € 90,71*
Ähnlich
Brother
DR-421CL
ab € 94,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.