Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, OKI Toner 45807106, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-171129
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     120044440523
EAN/GTIN:
     5031713063407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

B 412 DN

B 432 DN

B 512 DN

MB 472 dnw

MB 492 dn

MB 562 dnw

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kapazität ca./ Seiten:
7000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
7000
kompatibel zu:
OKI 45807106
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
B 412 DN; B 432 DN; B 512 DN; MB 472 dnw; MB 492 dn; MB 562 dnw
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, 171129, 171129-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
€ 4,15*
ab € 93,31*
€ 114,13*
€ 6,78*
ab € 95,81*
€ 115,64*
2 Tage
13
€ 7,50*
ab € 95,73*
€ 115,68*
2 Tage
20
€ 4,50*
ab € 96,01*
€ 115,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,20*
€ 154,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
45762002
ab € 156,05*
Zubehör
OKI
45762012
ab € 209,45*
Zubehör
OKI
45762022
ab € 388,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.