Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
OKI B512dn 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25437833
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     45762022
EAN/GTIN:
     5031713063599
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für Arbeitsgruppen

Mit seiner sehr hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen monatlichen Auslastungskapazität und dem großen Fassungsvermögen der Standard-Papierkassette bewältigt der OKI B512dn auch hohe Druckvolumen mit Leichtigkeit. Dieser intelligente Drucker mit automatischem beidseitigem Druck hilft Papier einzusparen, optimiert die Geschwindigkeit und den Energieverbrauch anhand der Art der zu druckenden Dokumente und schaltet sich sogar über Nacht selbst aus.

Betriebskosten können durch die Verwendung von Tonern mit besonders hoher Kapazität reduziert werden, und die extrem zuverlässige digitale LED-Technologie zusammen mit der branchenführenden Garantie von OKI gewährleisten über viele Jahren hinweg einen ausgezeichneten Service. Mit serienmäßiger Gigabit-Netzwerk-Anbindung liefert der B512dn schnellen, hochwertigen Schwarzweißdruck für alle Benutzer im Büro – perfekt für Arbeitsgruppen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
Ja
Mobile Drucktechnologien
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
530 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 2
530 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Maximale Papierkapazität
1160 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
100000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 5500 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
667 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
2 Zeilen
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
286 mm
Gewicht
13000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief, Aussage
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
B5, C5, C6, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 160 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
630 W
Stromverbrauch (max.)
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
LED
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
45 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
17 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.5 s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,20*
€ 535,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,41*
€ 519,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,95*
€ 514,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,91*
€ 483,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44574302
ab € 97,67*
Zubehör
OKI
44575714
ab € 144,64*
Zubehör
OKI
45807102
ab € 65,09*
Zubehör
OKI
45807106
ab € 81,38*
Zubehör
OKI
45807111
ab € 99,44*
Zubehör
OKI
45830202
ab € 39,47*
Zubehör
OKI
45830222
ab € 39,51*
Zubehör
KOMPA
44574302-KOMPA
ab € 28,51*
Zubehör
KOMPA
45807102-KOMPA
ab € 25,27*
Zubehör
KOMPA
45807106-KOMPA
ab € 22,54*
Zubehör
KOMPA
45807111-KOMPA
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.