Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-171156 Herst.-Nr.: 120025440975 EAN/GTIN: 888793237977 |
| | |
|
| | |
| Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken. Verwendbar mit folgenden Druckern: Color LaserJet Pro M 252 dw Color LaserJet Pro M 252 n Color LaserJet Pro M 270 Series Color LaserJet Pro M 274 dn Color LaserJet Pro M 274 n Color LaserJet Pro MFP M 270 Series Color LaserJet Pro MFP M 277 dw Color LaserJet Pro MFP M 277 n Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | 1400 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung: | 1400 | kompatibel zu: | HP 201A (CF403A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 171156, 171156-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 71,41* | € 86,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 71,74* | € 86,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,62* | € 88,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 73,52* | € 88,82* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,12* | € 119,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|