Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Monitorarm MX8-124 (für 2 Displays bis 24"/verstellbar) + 40 x Ferrero Duplo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172547
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Dieses Sparset enthält neben einem hochwertigen Schäfer Shop Select Monitorarm MX8-124 für zwei Displays eine Grosspackung mit 40 köstlichen Ferrero Duplo. Der in Schwarz gehaltene Monitorarm ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Arbeiten an zwei Displays in ergonomisch günstiger Körperhaltung.

Der Monitorarm trägt Bildschirme mit einer Grösse von bis zu 24 Zoll und einem Gewicht von je zwei bis acht Kilogramm. Mit einer Gasfeder stellen Sie jeden Monitor separat in die von Ihnen bevorzugte Position ein. Dabei lässt sich die Höhe der Monitorarme von 165 bis 400 mm verstellen, ausserdem ist er um 360 Grad drehbar. Die Arme lassen sich einzeln um 270 Grad schwenken. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sie von minus 45 bis plus 90 Grad zu neigen. Die Befestigung an der Tischplatte erfolgt mühelos mit der im Lieferumfang enthaltenen Klemme. Für die Anbringung der Bildschirme stehen Ihnen VESA-Vorbereitungen zur Verfügung.

Wer arbeiten muss sollte aber auch naschen und darum gibt es noch eine Grosspackung Ferrero Duplo mit 40 leckeren Schokoriegeln dazu: Sie bestehen aus Waffeln, die mit Nougat-Creme gefüllt und Schokolade überzogen sind. Geniessen auch Sie die längste Praline der Welt.

Schäfer Shop Select Monitorarm MX8-124 für zwei Displays:

  • Unterstützt ergonomische Bildschirmarbeit
  • Für 2 Bildschirme mit einer Diagonale bis jeweils 24 Zoll und einem Gewicht zwischen 2 und 8 kg
  • Ausrichtung mithilfe einer Gasfeder: Flexible Positionierung der Bildschirme: Neigbar von -45 bis +90, beider Arme um 270 schwenkbar, drehbar um 360, höhenverstellbar von 165 bis 400 mm
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Leichte Befestigung an der Tischplatte mit Klemme (im Lieferumfang enthalten), Klemmweite 10 bis 85 mm
  • VESA-Vorbereitung für die Befestigung der Monitore (75 x 75 mm, 100 x 100 mm)
  • Farbe: schwarz
  • Garantie: 3 Jahre

Grosspackung Ferrero Duplo:

  • 40 Stück

Lebensmittelbezeichnung:

Gefüllte Vollmilchschokolade mit Waffel (7 %) und Nugatcreme (17 %).

Verzeichnis der Zutaten:

VOLLMILCHSCHOKOLADE 49,5 % (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA),Vanillin), Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea), WEIZENMEHL, HASELNüSSE (5,5 %), fettarmer Kakao, SüSSMOLKENPULVER, Emulgator Lecithine (SOJA), eiweissangereichertes MOLKENPULVER, WEIZENSTäRKE, Salz, Vanillin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Kann MANDELN enthalten.

Enthaltene Allergene:

Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:

  • Brennwert: 2298 kJ/551 kcal
  • Fett: 33 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 18,90 g
  • Kohlenhydrate: 56,00 g
    • davon Zucker: 50,40 g
  • Eiweiss: 6,10 g
  • Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweise:

Kühl und trocken lagern

Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU):

Ferrero, DE-60624 Frankfurt am Main (EU)

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
270 °
Material:
Metall
Neigungswinkel:
-45 bis +90 °
Traglast:
2 x 8 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Tischklemme
Anzahl Monitore:
2
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe max.:
400 mm
Tiefe max.:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, monitorarm 2 monitore, schokoladenriegel, 172547, 172547-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Bildschirmarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.