Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen CLI-551, Multipack + HARIBO Saft-Goldbären Minis GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174071
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     290300
EAN/GTIN:
     4250510867365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität.
+ GRATIS
Haribo Saftbären

  • für alle Liebhaber der goldigen Fruchtgummibären
  • mit 22% Fruchtsaft
  • Inhalt: 220 g


Zutaten:
Glukosesirup, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Himbeere, Pfirsich, Birne, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Limette, Zucker, Gelatine, Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Orange, Zitrone, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube, Apfel, Spinat, Kiwi, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiss und gelb, Carnaubawachs, Holunderbeerextrakt, Fruchtsüsse aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
1795
Kapazität ca./ Seiten:
1795 schwarz, je 330 Color
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
je 330
Seitenleistung:
2785
kompatibel zu:
Canon CLI-551 CMYK (6509B009)
Originalzubehör:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,71*
€ 39,63*
€ 4,75*
ab € 37,97*
€ 39,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 39,69*
€ 41,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 41,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 61,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.