Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A/B, 5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174316
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2710-S05
EAN/GTIN:
     4014619347285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB-Anschlusskabel zum Verbinden diverser Geräte wie Drucker, Scanner und anderer Geräte per USB 3.0-Schnittstelle mit Ihrem PC oder Notebook.

  • USB 3.0 Anschlusskabel
  • Stecker A an Stecker B
  • Datenübertragung bis zu 5 Gbit/s
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlüsse:
USB 3.0 Typ A auf USB 3.0 Typ B
Kabeltyp:
Anschlusskabel
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 174316, 174316-SW81, Universal Serial Bus Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2456
1
€ 9,90*
ab € 4,59*
€ 6,90*
1
€ 6,78*
ab € 4,61*
€ 6,93*
1
€ 5,00*
ab € 4,92*
€ 7,35*
8
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 8,45*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.