Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Compact-Keyboard G84-4400, mit Trackball, 2 Maustasten, Kabellänge 1,75 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175818
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     54841
EAN/GTIN:
     4025112062865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard

Das Cherry Compact-Keyboard G84-4400 verfügt über einen integrierten Trackball mit zwei Maustasten. Zudem bietet das Cherry Compact-Keyboard G84-4400 eine Kabellänge von 1,75 m.
Für alle, die eine zusätzliche Maus aus Platzgründen nicht am Arbeitsplatz einsetzen können, ist die Kompakttastatur Cherry Compact-Keyboard G84-4400 die perfekte Wahl. Ausgestattet mit einem Trackball und zwei Maustasten, kombiniert das Cherry Compact-Keyboard G84-4400 eine Standard-Tastatur und einen Pointing Device. Dabei ist die Kompakttastatur ultraflach und für den Dauereinsatz konzipiert. Über 20 Millionen Betätigungen je Taste leistet das extrem robuste Cherry Compact-Keyboard G84-4400. Dabei ist die Tastatur sehr zuverlässig und bietet ein einzigartiges, präzises Betätigungsgefühl. Das Cherry Compact-Keyboard G84-4400 ist verwendbar mit den Standard-Treibern des Betriebssystems und hat zudem einen USB-Anschluss. So ist das Compact-Keyboard auch hervorragend geeignet, um an Slim Line PCs, Notebooks oder 19 Zoll Applikationen daran zu arbeiten. Mit seiner Kabellänge von 1,75 m bietet die 84 Tasten Tastatur dabei viel Spielraum bei seiner Platzierung auf dem Schreibtisch.
Weitere Details:

  • Integrierter Trackball und 2 Maustasten - erspart eine separate Maus
  • 84 - Tasten Layout mit voller Funktionalität einer Standard Tastatur
  • Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (ML-Technologie)
  • Für Dauereinsatz konzipiert, über 20 Mio. Betätigungen je Taste
  • Hohe Zuverlässigkeit und einzigartig präzises Betätigungsgefühl
  • Verwendbar mit Standard-Treibern des Betriebssystems
  • Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
  • USB Anschluss und USB unterstütztes Betriebssystem
  • Produktzulassungen: c-tick, cULus, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
  • Masse: L 370 x B 139 x T 19,6 mm
  • Gewicht: 563 g
  • Lieferumfang: Compact-Keyboard (G84-4400), gedruckte Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschlüsse:
USB
Layout:
Standard
Kabellos:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
6
€ 5,50*
ab € 89,40*
€ 109,79*
€ 6,78*
ab € 107,52*
€ 130,75*
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 133,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 110,19*
€ 133,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 130,61*
€ 157,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.