Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-177626 Herst.-Nr.: BNETWRC EAN/GTIN: 8717399995405 |
| | |
|
| | |
| Die BakkerElkhuizen Handgelenkauflage Trapezium Wrist Rest Compact hat eine Breite von 340 mm. Damit eignet sich der Einsatz der BakkerElkhuizen Handgelenkauflage Trapezium Wrist Rest Compact besonders an kompakten Tastaturen. Die BakkerElkhuizen Handgelenkauflage Trapezium Wrist Rest Compact unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit und verhilft zum optimierten, ergonomischen Arbeiten. Die 340 mm breite BakkerElkhuizen Handgelenkauflage Trapezium Wrist Rest Compact ist ideal für kompakte Tastaturen. Dank ihrer Trapezform hält Sie Unterarm und Handgelenk in einer natürlichen Position und vermeidet dadurch Nacken- und Schulterschmerzen. Unterstützt wird diese Wirkung durch das stabile und dennoch sanfte Material, welches das Handgelenk in der richtigen Position hält. Die BakkerElkhuizen Handgelenkauflage Trapezium Wrist Rest Compact hat eine antibakterielle Auflage und ist aus recycelbarem Material gefertigt. Weitere Details: - Trapezform orientiert sich an der natürlichen Haltung von Unterarm und Handgelenk
- Flach: Handgelenk in Höhe moderner (flacher) Tastaturen
- Hygienisch: Antibakterielles Material
- Sanftes und dennoch stabiles Material, hält das Handgelenk in der richtigen Position
- Recycelbares Material
- Breite: 340 mm breit, ideal für kompakte Tastaturen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, tastatur handgelenkauflage schwarz, mausmatte, 177626, 177626-SW81, Handgelenkauflagen, Notebook-Handgelenkstütze, Notebook-Handgelenkunterlage, Gel-Handgelenkauflage, Handgelenkauflage mit Trägerplatte, Notebook-Plattform, Gelenkschoner, Handballenauflage, Handgelenkstütze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 19,40* | € 26,47* | | | | | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 22,48* | € 30,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,92* | € 33,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,68* | € 34,55* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,77* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|