Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Ladewagen ergotron- Zip40, bis 40 Tablets/Chromebooks o. bis 30 Laptops, verstellbare Gestelle, 3 Fächer, 34,7 kg je Fach, B 770 x T 660 x H 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178061
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     3510441
EAN/GTIN:
     698833076011
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
Managementsystem Tablet PC

Der ergotron Zip40 Ladewagen beeindruckt mit seinem grosszügigen Platzangebot und seiner durchdachten Ausrüstung. In diesem Ladewagen können bis zu 40 Tablets und Chromebooks oder 30 Laptops mit einer Diagonale von maximal 15,6 Zoll gleichzeitig geladen beziehungsweise aufbewahrt werden.

Beim Laden erreicht der Wagen eine Geschwindigkeit, die um bis zu 40 Prozent schneller ausfällt als die von konventionellen Round-Robin-Systemen. Somit trägt es dazu bei, dass eine hohe Einsatzbereitschaft der Geräte gewährleistet werden kann. Der Ladewagen verfügt über eine zusätzliche externe Steckdose und einen leistungsstarken Kühler, der zur längeren Haltbarkeit der Akkus der mobilen Endgeräte beiträgt.

Die Stahltüren mit Dreifachpunktverriegelung und Schlüsselschloss sorgen dafür, dass ihre mobilen Endgeräte jederzeit sicher in dem Ladewagen verstaut sind. Zudem eignet sich der ergotron Zip40 Ladewagen mit seinen leichtgängigen Doppelradrollen hervorragend für den mobilen Einsatz. Mit verstellbaren Trennwänden organisieren Sie den Innenbereich des Ladewagens flexibel.

Sie erhalten den modernen Ladeschrank inklusive Netzkabelstecker und Schutzhülle. Zudem erhalten Sie diesen praktischen Ladewagen in fertig montiertem Zustand.

Hinweis: es besteht eine Garantie von 3 Jahren.

Weitere Details:

  • Kapazität: bis 40 Tablets und Chromebooks oder 30 Laptops mit maximale 15,6 Zoll
  • 3 Regalfächer mit einer Belastbarkeit von jeweils 34,7 kg
  • Sehr schnelles Laden
  • Abschliessbar
  • Mit abnehmbarer Tür und verstellbaren Trennwänden
  • Doppelradrollen
  • Leistungsstarke Lüfter
  • Eine externe Steckdose
  • Im Lieferumfang enthalten: Netzkabelstecker, 2 Schlüssel
  • Wird in montiertem Zustand geliefert
  • Garantie: 3 Jahre
  • Masse: B 770 x T 660 x H 1150 mm
  • Gewicht: 79 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silbergrau
Anzahl höhenverstellbarer Ebenen:
3
Material:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Höhe:
905 mm
Tiefe:
151 mm
Breite:
669 mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, notebookladewagen ergotron, laptop ladewagen, 178061, 178061-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.714,93*
€ 1.784,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,62*
€ 2.067,56*
€ 1,93*
ab € 2.159,97*
€ 2.234,20*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.181,96*
€ 2.257,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.501,10*
€ 2.581,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.581,32*
€ 3.071,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,57*
€ 3.061,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,49*
€ 3.013,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,97*
€ 2.988,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.501,10*
€ 2.976,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.