Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Ladewagen ergotron- YES35, bis zu 35 Tablets, Smartphones undE-Reader, verstellbare Gestelle, 4 Fächer, 12,7 kg je Fach, B 620 x T 600 x H 1170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178062
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     5430518
EAN/GTIN:
     698833076783
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebook ladewagen

Der ergotron YES35 Ladewagen eignet sich hervorragend für eine flexible Nutzung: Seine Fächer in Form von innovativen Pop-N-Go-Gestellen lassen sich in der Höhe und Breite anpassen, um bis zu 35 Tablets, Smartphones sowie E-Reader bis zu einer Grösse von zehn Zoll zu laden, aufzubewahren und zu transportieren.

Der Ladewagen ist mit stabilen Türen ausgerüstet, die Sie mit einem 2-Punkt-Verriegelungssystem gegen unberechtigten Zugriff schützen, die zugehörigen Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf können Sie die Türen auch unkompliziert abnehmen.

Die Aufbewahrung der mobilen Endgeräte erfolgt über vier Regalfächer, die Sie in Stufen von 1,6 cm in der Höhe verstellen können. Die Regalfächer tragen dabei ein Gewicht von 12,7 kg, was einem Gewicht von 1,3 kg pro Gerät entspricht. Ebenfalls lassen sich die Trennwände der Fächer entnehmen und in 0,7cm-Schritten verstellen, sodass mobile Endgeräte verschiedener Breite Platz finden.

Dank leichtgängiger Laufrollen lässt sich der innovative Ladewagen ausgesprochen einfach schieben oder ziehen. Am Bestimmungsort angekommen arretieren Sie die Feststellbremsen.

Der ergotron YES35 Ladewagen versorgt Geräte über PowerShuttle schnell und sicher mit neuer Energie. Damit die Geräte während des Ladevorgangs nicht überhitzen ist der Ladewagen mit Lüftungsöffnungen in der Innenverkleidung versehen, sodass Ihre Geräte kühl bleiben. Der Ladewagen ist IEC 62368-1-zertifiziert und erfüllt damit hohe Sicherheitsstandards. Sie erhalten diesen praktischen Ladewagen in fertig montiertem Zustand.

Weitere Details:

  • Kapazität: bis zu 35 mobile Endgeräte mit einer Grösse von maximal 10 Zoll
  • 4 Regalfächer mit einer Belastbarkeit von jeweils 12,7 kg (entspricht 1,3 kg pro Gerät)
  • Mit variabel gestaltbaren Gestellen (Höhe Fächer: 1,6 cm Schritte, Trennwände: 0,7 cm Schritte
  • Schnelle und sichere Aufladung mit PowerShuttle
  • Mit abnehmbaren Türen und zwei komfortablen Griffen
  • 2-Punkt-Verriegelungssystem
  • 4 leichtgängige Rollen mit Feststellbremsen (Durchmesser: 100 mm)
  • Kabelaufwicklung
  • Entspricht der Sicherheitsnorm IEC 62368-1
  • Auslieferung in fertig montierten Zustand
  • Masse: B 620 x T 600 x H 1170 mm
  • Gewicht: 87,6 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1180 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 178062, 178062-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.152,82*
€ 1.249,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.319,07*
€ 1.425,82*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,52*
€ 1.467,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.418,28*
€ 1.535,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.561,03*
€ 1.677,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.677,94*
€ 1.996,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,51*
€ 1.983,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.616,12*
€ 1.923,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,43*
€ 1.885,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,03*
€ 1.857,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.