Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Visitenwagen ergotron- StyleView SV42, bis 14,1 kg, für Bildschirme bis 24'³, Arbeitsfläche B 568 x T 502 mm, feststellbare Rollen, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178155
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     1766176
EAN/GTIN:
     698833022964
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Der ergotron StyleView SV42 Visitenwagen wurde für die speziellen Bedürfnisse von Kliniken und Praxen konzipiert. Er schafft durch seine stufenlose Höhenverstellbarkeit von bis zu 508 mm beste Bedingungen für ergonomisch günstiges Arbeiten in sitzender oder stehender Haltung.

Dieser vielseitig nutzbare Visitenwagen ist mit exklusiven, feststellbaren Rollen ausgerüstet, die sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichböden leichtgängig gleiten. So lässt der Visitenwagen sich reibungslos in die medizinischen Arbeitsabläufe miteinfliessen und wirkt unterstützend für das medizinische Personal.

Auch die frei bewegbare LCD-Pivot-Halterung trägt zum ausserordentlich hohen Nutzungskomfort dieses Wagens bei. Darauf können Sie Bildschirme sowie Laptops mit einer Diagonale von bis zu 24 Zoll platzieren und können bis zu 25 Grad geneigt sowie bis zu 90 Grad gedreht werden. Zur durchdachten, umfangreichen Ausstattung dieses medizinischen Wagens gehört eine Zubehörablage für die griffbereite Aufbewahrung von Geräten und anderen Utensilien für Untersuchungen und Behandlungen.

Das ergotron StyleView SV42 Medical Cart zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus: Seine Komponenten bestehen aus den strapazierfähigen Werkstoffen Aluminium, hochwertigem Kunststoff sowie zinkbeschichtetem Stahl. Diese Materialien lassen sich leicht reinigen und erfüllen höchste Hygienestandards.

Zudem punktet der Visitenwagen mit seiner LiFe Batterie, die eine lange Betriebszeit garantiert und über eine hohe Strombelastbarkeit verfügt. So fallen lediglich 2 Stunden Ladezeit bei einer kompletten Entladung an, sodass für eine hohe Verfügbarkeit des Visitenwagens gesorgt ist.

Hinweis: Ein Monitorarm zur Anbringung eines Bildschirmes ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Herstellergarantie liegt bei 5 Jahren.

Ausstattung technische Highlights:

  • Masse Arbeitsfläche: B 568 x T 502 mm
  • Belastbarkeit: 14,1 kg
  • Stufenlos höhenverstellbar bis zu 508 mm
  • LCD-Pivot-Halterung für Bildschirme bis 24 Zoll (Neigung bis 25 Grad, bis 90 Grad drehbar)
  • Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
  • LiFe-Batterie mit langer Betriebszeit und hoher Strombelastbarkeit
  • Schnelle Ladezeit (maximal 2 Stunden)
  • Zubehörablage für Scanner, Drucker oder Tücher
  • Scannerhalterung
  • Hochwertige Rollen mit Feststellbremsen, geeignet für alle Bodenbeläge

Weitere Details:

  • 4 leichtgängige Rollen (Durchmesser: 102 mm)
  • Herstellergarantie: 5 Jahre
  • Oberflächenbehandelt mit Antimicrobial für Produktschutz
  • Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl mit Zinkbeschichtung
Weitere Informationen:
Höhe:
508 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Breite:
568 mm
Tiefe:
502 mm
Rollen:
102
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, Visitenwagen, av wagen, 178155, 178155-SW81, PC Tisch, Computertisch, Computertische, Schreiber (Hardware für Visualisierung), Panel-PC (Anzeige- und Bedienkomponente), Drucker (Hardware für Visualisierung), Tastenbedienfeld (Anzeige- und Bedienkomponente), Text-Panel (Anzeige- und Bedienkomponente), Grafik-Panel (Anzeige- und Bedienkomponente)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.198,34*
€ 4.453,57*
Frei Haus
ab € 4.241,16*
€ 4.495,23*
Frei Haus
ab € 4.560,41*
€ 4.817,38*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.589,54*
€ 4.851,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.705,75*
€ 4.961,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.961,10*
€ 5.903,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.907,88*
€ 5.840,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.765,92*
€ 5.671,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.705,75*
€ 5.599,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.