Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator Schild Medx5, Pfeilform, nach rechts weisend, nachtleuchtend, wetterfest, Dibond-Druck, L 600 x H 150 mm, grün-weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178311
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     1-52559
EAN/GTIN:
     4260301052559
Suchbegriffe:
Defibrillator-Hinweisschild
defibrillator hinweisschild

Durch die Anbringung dieses pfeilförmigen Defibrillator Schildes von Medx5 stellen Sie sicher, dass das lebensrettende Gerät im Notfall schnell erreicht und eingesetzt werden kann.

Das AED Schild ist wetterfest und leuchtet in der Nacht, damit es auch in der Dunkelheit stets gut erkennbar ist. Sein Dibond-Druck besteht aus einem grünen Hintergrund, der weissen Aufschrift Defibrillator in Grossbuchstaben sowie einem weissen Defibrillator-Piktogramm.

Dieses Defibrillator Schild von Medx5 besitzt keine Bohrlöcher und ist wahlweise in einer nach links weisenden Ausführung oder in einer nach rechts weisenden Variante erhältlich.

In beiden Fällen belaufen sich die Gesamtmasse auf L 600 x H 150 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Defibrillator Schild in Pfeilform
    • dient zur aufmerksamkeitsstarken Standortanzeige des nächstgelegenen AED (automatisierter externer Defibrillator)
  • Nachtleuchtend
  • Wetterfest
  • Ohne Bohrlöcher
  • Mit Dibond-Druck, bestehend aus
    • grünem Hintergrund
    • weisser Aufschrift Defibrillator in Grossbuchstaben
    • weissem Defibrillator-Piktogramm
  • Wahlweise mit Richtungsweisung
    • nach links
    • nach rechts

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils grün-weiss
  • Masse: jeweils L 600 x H 150 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; weiss
Ausführung:
rechts
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: 178311, 178311-SW81, Defi, Defibrillator, Defibrillatoren, Regalschild, Rettungsschild (Hinweisschild), Schild (Rettungs-,Hinweis-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,46*
€ 43,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 43,74*
Frei Haus
ab € 33,53*
€ 44,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 34,33*
€ 45,66*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 58,32*
€ 72,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.