| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q140682 Herst.-Nr.: AED-Z-SCHILD-R EAN/GTIN: 4260301052559 |
| |
|
| | |
| Machen Sie Ihren Defibrillator-Standort deutlich sichtbar! Tragen Sie dazu bei, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, wo sich der nächste Defi befindet! Features: Rechtsweisend Nachleutend, Lieferumfang: Defibrillator AED-Standort-Straßenschild rechtsweisend 60 cm x 15 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Breite: | 600 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Produkt-Art: | AED-Schild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260301052559, MEDX5, Defibrillator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,07* | € 41,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,27* | € 41,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,57* | € 43,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,41* | € 43,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,49* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|