Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Karton-Register Mylar, Buchstaben A-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180182
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100167
EAN/GTIN:
     5902812221428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register

weisser Karton (160 g/qm)
für DIN-A4-Formate
folienverstärkter Lochrand
Deckblatt individuell beschriftbar

Weitere Informationen:
Registertyp:
A - Z
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
A - Z, (24-tlg.)
Taben:
20 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, esselte kartonregister a-z, ordner register, ordner-register 20-teilig, 180182, 180182-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Zahlenregister, Ordnertrennblatt, Kartontrennblätter, Ordnerzubehör, Blankoregister
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,69*
€ 3,74*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,68*
€ 3,80*
1 Tag
6
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 4,69*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 4,90*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4202
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5078
ab € 6,08*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.