Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys PP-Sichtbuch, für DIN A4, 20 Sichthüllen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180404
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     25902-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037424843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • mit fest eingeschweissten, reissfesten Klarsichttaschen
  • dokumentenecht und reflexarm
  • oben offen
  • Klarsichttasche um den Rücken gezogen
  • Umschlag aus massiver Folie (0,75 mm)
  • Hüllen 0,03 mm
  • individuelle Beschriftung in der Rückentasche möglich


DIN A4
Masse bei 20 Hüllen:

  • H 310 x B 240 x T 18 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Klarsichttasche
Rückenbreite:
18 mm
Format:
DIN A4
Sichthüllen austauschbar:
Nein
Sichtcover:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Sichthüllen:
20
Beschriftungsschild:
Ja
Einbandstärke:
0.75 mm
Anzahl Stück:
1
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
240 mm
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4, präsentationsalbum, präsentationsmappe schwarz, 180404, 180404-SW81, Mappen, Sichtbücher, Sichtmappen, Ablagehefter, Mappe, Sichthefter, Hefter, Bürohefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,09*
€ 3,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.