Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
HERMA Ordneretiketten A4, Rückenbreite 34 mm, 200 Stück, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Mercateo
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-181364
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
10150 WEISS
EAN/GTIN:
4008705101509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordner beschriften mit Movables--Technology: besonders einfach, sicher und flexibel.
Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Ordners
problemlos repositionierbar auf allen glatten, staubfreien und unbeschädigten Oberflächen
passend für schmale /Standard-Ordner
für Rückenbreite 50 - 80 mm
Länge: 192 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
200
Stück/Paket:
200
für Rückenbreite:
50 mm
Ordnertyp:
Standardordner
... >
Zubehör
>
Ordner Zubehör
>
Rückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
ordneretikett schmal/kurz weiß 200st
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etikett herma
,
181364
,
181364-SW81
,
Ordnerrückenschilder
,
Rückenschilder
,
Etiketten
,
Beschriftungsstreifen
,
Farbstreifen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,13*
€ 7,27*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,21*
€ 7,34*
Lager 467
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 7,35*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 7,64*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 9,08*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0449* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 17.8x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 6750 St.
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 199.6x143.5 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 50 St.
Herma
10020
ab € 6,21*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 210x297 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 25 St.
Herma
10021
ab € 6,00*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 25.4x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 4725 St.
Herma
10001
ab € 5,63*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 25.4x25.4 mm weiß quadratisch Movables/ablösbar Papier matt 1650 St.
Herma
10107
ab € 5,62*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 63.5x29.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 2700 St.
Herma
10300
ab € 17,88*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 88.9x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 1200 St.
Herma
10304
ab € 17,85*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 88.9x46.6 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 300 St.
Herma
10010
ab € 6,32*
Zubehör
HERMA Einsteckrückenschilder A4 190x54 mm weiß Karton perforiert nicht klebend 125 St.
Herma
5032
ab € 6,19*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten weiß 59 x 297 mm ablösbar Papier matt 75 St.
Herma
10180
ab € 6,82*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, ablösbar, 100 Stück, weiß
Herma
10165
ab € 6,14*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 38 x 297 mm, ablösbar, 125 Stück
Herma
10175
ab € 6,90*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 61 x 297 mm, ablösbar, 75 Stück, weiß
Herma
10185
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen