Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ringbuch, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 40 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181517
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42100035
EAN/GTIN:
     4002432367306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • innen mit PE-beschichtetem Papier
  • aussen mit PP-Folie kaschiert
  • 2-Ring-Mechanik
  • Fassungsvermögen: bis zu 250 Blatt (80 g/qm)
  • auswechselbares Rückenschild
  • inkl. Blattniederhalter
  • Format: DIN A4
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Ringdurchmesser: 25 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Überbreite:
Ja
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Ja
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
40 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2 ring blau a4 leitz, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 181517, 181517-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Kunststoff, Ordner A4, Ringbuch 2 Ringe, Markenqualität, Ordner schmal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,49*
ab € 3,11*
€ 5,30*
11 Tage
12
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 5,52*
1 Tag
12
€ 4,99*
ab € 3,29*
€ 5,59*
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 6,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,89*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,11*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1306*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.