Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4, natronbraun, mit Fenster, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181797
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     290576
EAN/GTIN:
     4250510868881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

FSC-zertifiziert
natronbraun
90 g/qm
wahlweise mit oder ohne Fenster
2 x 250 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
mit Fenster, selbstklebend
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN C4
Klebung:
selbstklebend
Papiergewicht:
90 g/m²
Material:
Papier
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 weiß hk 90g mit fenster, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, 181797, 181797-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Couverts, Versandhülle, Umschlag, Kuvert, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 32,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 33,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.