Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Papier-Register, A4, für Hängeordner, Buchstaben A-Z (20 Blätter), Nr. 6095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14
Artikel-Nr.:
     224-182145
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60950085
EAN/GTIN:
     4002432328789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register

aus Tauenpapier (100 g/qm), hergestellt aus Recyclingpapier

Register A - Z (20-tlg.) in A4 (halbe Höhe)

Register blanko (20-tlg.) in A4 (volle Höhe)

Farbe: Grau

Weitere Informationen:
Registertyp:
A - Z
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
passend für alle Hängeordner
Stück pro Paket:
1
Lochung:
2-fach
Format:
DIN A4
Leitz Nr.:
6095
Taben:
20 Stk
Grösse:
A4 (halbe Höhe)
Bedruckbar:
Nein
Material:
Recyclingpapier
Grammatur:
100 g/m²
Höhe:
210 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
223 mm
Register:
A - Z (20-tlg.)
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register din a4 a-z leitz, ordner register, ordner-register a4 quer, 182145, 182145-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Schrägregister, Buchstaben-Register, Kunststoffregister, Zahlen-Register, Monatsregister, Blanko-Register
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
97
€ 5,87*
ab € 1,32*
€ 2,46*
1 Tag
97
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,50*
1 Tag
97
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,96*
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 3,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
18210000
ab € 5,96*
Zubehör
Leitz
18220000
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.