Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5 quer, Klettverschluss PP, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182330
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037413106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farbsortiert (je 2x farblos, blau, grün, gelb und rot)
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Breite:
253 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
180 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, umlaufmappen gelb, umlaufmappe, dokumentenmappe a5, 182330, 182330-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelbox, Einstecktaschen, Dokumententasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 6,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 9,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.