Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotter-Rolle, 914 mm x 90 lfm.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-182971
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     157808
EAN/GTIN:
     4004070347269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • mattes InkJet-Papier für Monochrom- und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast
  • holzfrei, hochweiss 164 CIE
  • hohe Stabilität
  • hohe Opazität
  • schnell trocknend
  • geeignet für alle gängigen InkJet - und Faltsysteme auf Dye- und Pigment Ink Basis sowie Digitaldruck
  • Zertifikate: ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001
  • Hülsendurchmesser: 51 mm
  • 90 g/qm
  • Länge in m = lfm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Stück pro Paket:
1
Weissegrad:
164
Kerndurchmesser:
51 mm
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Format:
rund
Länge:
90 m
Breite:
914 mm
Zertifikate:
ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g 914mm 90m, inkjetpapierrolle 90g, inkjetpapierrolle 90m, 182971, 182971-SW81, Spezialpapier, Plotterrolle, Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,10*
€ 46,76*
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 49,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 51,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,19*
€ 60,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,46*
€ 60,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,37*
€ 56,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 37,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
88002268
ab € 8,93*
Sonstiges
Papyrus
88002270
ab € 9,82*
Sonstiges
Papyrus
88002269
ab € 10,49*
Sonstiges
Papyrus
88002271
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.