Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalJet Standard 50 m 91,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 91,4 cm
Papyrus DigitalJet Standard 50 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26731594
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88002269
EAN/GTIN:
     4004070337260
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, ungestrichen, matte Oberfläche, für CAD-Anwendungen, Kontroll- und Produktionsdrucke. Für wasserbasierenden Tintenstrahldrucker (Dye- und Pigmenttinte).
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
50 m
Rollenbreite
914 mm
Kerndurchmesser
51 mm
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
80 g/m²
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit
94 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 10,47* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88002270
ab € 9,82*
Ähnlich
Papyrus
88002271
ab € 11,56*
Ähnlich
Papyrus
88020612
ab € 14,74*
Ähnlich
Papyrus
88020614
ab € 23,84*
Ähnlich
Inapa
4100000005
ab € 23,82*
Ähnlich
Papyrus
88020609
ab € 8,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.