Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELOFLEX Ringbuch VELODUR, A4, 4-Ring-Mechanik, Rückenbreite 33 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183074
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4143190
EAN/GTIN:
     4000225003936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
  • DIN A4 in Buchbinder-Qualität
  • Ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken
  • Die Rückentasche ist verbreitert, dies ermöglicht ein leichteres Einstecken des Rückenschildes
  • Material: einteilige Pappe mit PP-Folie kaschiert
  • 4-Ring-Mechanik
  • Ohne Drahtniederhalter

Füllhöhen:

  • Rückenbreite 33 mm: 250 Blatt Füllhöhe
  • Rückenbreite 42 mm: 300 Blatt Füllhöhe
  • Rückenbreite 60 mm: 400 Blatt Füllhöhe
  • Rückenbreite 70 mm: 500 Blatt Füllhöhe
  • Rückenbreite 80 mm: 560 Blatt Füllhöhe
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Überbreite:
Ja
Ringmechanik:
4-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Nein
Einschubtasche:
Ja
Rückenbreite:
33 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch, präsentationsalbum, präsentationsordner weiß, 183074, 183074-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Projektordner, Angebotsordner, Ordner, Ordner A4, Markenqualität, Präsentations-Ringbücher VELODUR®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,48*
€ 4,15*
1
€ 6,95*
ab € 2,50*
€ 4,22*
10 Tage
276
1
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,31*
2 Tage
256
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,35*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143150
ab € 2,55*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4143180
ab € 2,52*
Ähnlich
Soennecken
126075901
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.