Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183260 Herst.-Nr.: SU945A EAN/GTIN: 191628483099 |
| | |
|
| | |
| Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität. Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet. Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform. Verwendbar mit folgenden Druckern: ProXpress M 4025 Series ProXpress M 4025 ND ProXpress M 4025 ND Premium Line ProXpress M 4025 NX ProXpress M 4075 Series ProXpress M 4075 FR ProXpress M 4075 FR Premium Line ProXpress M 4075 FW ProXpress M 4075 FX Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 15000 | Kapazität ca./ Seiten: | 15000 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | Samsung MLT-D204U (SU945A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 183260, 183260-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 92,55* | € 116,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,94* | € 138,11* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 114,48* | € 143,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 116,42* | € 144,41* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 178,26* | € 204,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|