Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Trommelmodul DR-1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183351
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     121005440063
EAN/GTIN:
     4977766721769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Erstklassige Druckergebnisse garantiert Ihnen dieses Original-Trommelmodul. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DCP-1510

DCP-1512

DCP-1512 A

DCP-1600 Series

DCP-1601

DCP-1610 W

DCP-1610 WE

DCP-1612 W

DCP-1616 NW

HL-1110

HL-1110 Series

HL-1110 E

HL-1110 R

HL-1112

HL-1112 Series

HL-1112 A

HL-1201

HL-1210 W

HL-1211 W

HL-1212 W

MFC-1810

MFC-1815

MFC-1910 W

MFC-1911 NW

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kapazität ca./ Seiten:
10000
Typ:
Belichtungstrommel
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
10000
kompatibel zu:
Brother DR-1050 (DR1050)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, 183351, 183351-SW81, Druckertoner, Druckkassette, Tonerkassette, Toner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 40,16*
€ 49,29*
4 Tage
10
€ 4,15*
ab € 45,41*
€ 56,52*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 46,01*
€ 56,61*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 46,21*
€ 57,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,17*
€ 82,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.