| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-184235 Herst.-Nr.: 9312-01002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Praktische Ringbücher in buchbinderischer Qualität gefertigt: - PP-Folie mit Leinenstruktur
- Tasche auf Titelseite und Rücken
- Rückentasche extrabreit
- Rückennut für Haltbarkeit und festen Stand
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Überbreite: | Nein | Ringmechanik: | 4-Ring-Mechanik | Niederhalter: | Nein | Einschubtasche: | Ja | Rückenbreite: | 30 mm | Durchmesser Ring: | 25 mm | Format: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 4 ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, 184235, 184235-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |