Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bankordner
>
Artikel
PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A4, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-184324
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
40851-06
EAN/GTIN:
4009212003577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Buchbinderische Verarbeitung mit laminiertem Papiereinband
Zum Abheften und Archivieren von Kontoauszügen
In modernem Quadro-Design mit schwarzem Innenspiegel
Rückenbreite von 52 mm
2-Bügelmechanik mit Niederhalter
Rückenprägung "BANK"
Wahlweise im A4 Format oder im A6 Querformat erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Farbe Rücken:
blau
Rückenbreite:
52 mm
Rückenschild:
ohne
Format:
DIN A4
... >
Zubehör
>
Ordner
>
Bankordner
Weitere Suchbegriffe:
pagna bankordner a4
,
bank ordner
,
bankordner a4
,
184324
,
184324-SW81
,
Spezialordner
,
Bankordner Quadro, 250 x 140 mm
,
Markenqualität
,
Ordner klein
,
Ordner Kontoauszüge
,
Ordner schmal
,
Kontoauszüge
,
Ordner
,
Sonderordner
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 3,34*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 3,75*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 4,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A4, rot
Pagna
40851-03
ab € 3,20*
Ähnlich
PAGNA Bankordner, PP Karton, Rückenbreite 52 mm, DIN A4, schwarz
Pagna
40851-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen