Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Basic Colours A4 5cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankordner Basic Colours A4 5cm blau
Bankordner Basic Colours A4 5cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN40851-06
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40851-06
EAN/GTIN:
     4009212003577
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
  • Buchbinderisch verarbeitet
  • mit schwarzem Innenspiegel
  • Color-Einband
  • mit 2-Bügel-Mechanik mit eingelegtem Niederhalter
  • Füllhöhe 30 mm
  • Rückenbreite 50 mm
  • DIN A5 Ausführung für Standard-Kontoauszug.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Ringdurchmesser: 30 mm, mit Blattniederhalter
Blattformat:
A5
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
30 mm
Greifloch:
nein
Höhe:
140 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Pagna
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
Laminierung
Material der Kaschierung innen:
Pappe
Mechaniktyp:
Bügelmechanik
Motiv:
Bank
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
ohne
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: pagna bankordner a4, bank ordner, bankordner a4, 40851, Basic, Colours, Ordner, Ringordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 3,34*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,70*
€ 3,75*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,11*
€ 4,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40851-03
ab € 3,20*
Ähnlich
Pagna
40851-01
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.