Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALKEN Ordner, DIN A3, mit Rückenschild, Rückenbreite 80 mm, Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184610
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285970
EAN/GTIN:
     4014481085308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Der Falken Ordner in DIN A3 kann wahlweise als Hoch- oder Querformat bestellt werden. Das am Falken Ordner angebrachte Rückenschild hilft, den Inhalt zu kennzeichnen.
Der Falken Ordner in DIN A3 ist wahlweise als Hoch- oder Querformat erhältlich. Im Hochformat ist der Falken Ordner ideal für Magazinausdrucke, Zeichnungen und andere Dokumente. Im Querformat schützt der Falken Ordner Dokumente wie Baupläne und vieles mehr. Dabei verfügt der Falken Ordner in DIN A3 über eine Qualitätsmechanik mit Funktionsgarantie und hat ein Einband aus Hartpappe. Auf dem 80 mm breiten Rücken ist ein aufgeklebtes Rückenschild angebracht, sodass der Inhalt des Falken Ordners einfach und schnell gekennzeichnet werden kann.
Weitere Details:

  • Format: DIN A3
  • Wahlweise im Quer- oder Hochformat bestellbar
  • Qualitätsmechanik mit Funktionsgarantie
  • Mit Einband aus Hartpappe
  • Aufgeklebtes Rückenschildes
  • FSC zertifiziert
  • Rückenbreite: 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A3 quer
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, akten-ordner a3 quer, akten ordner, akten-ordner falken, 184610, 184610-SW81, Bankordner, Spezialordner, Motiv-Ordner, Pappordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,50*
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 3,73*
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 3,96*
1 Tag
246
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 3,99*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.