Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A3 quer Hartpappe 75mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner A3 quer Hartpappe 75mm schwarz
Ordner A3 quer Hartpappe 75mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285970
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285970
EAN/GTIN:
     4014481085308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner
  • Werkstoff: Hartpappe
  • Ausführung: Qualitätshebelmechanik, Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A3 quer
  • Breite des Rückens: 75 mm
  • Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3 quer
Breite:
480 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Hartpappe
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, akten-ordner a3 quer, akten ordner, akten-ordner falken, Ablageordner, Büro, BüroOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Sonderformatordner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,50*
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 3,73*
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 3,96*
1 Tag
246
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 3,99*
1
€ 6,95*
ab € 3,74*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.