Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Pultordner, für DIN A4, alphabetisch, 26 Fächer, Graupappe, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184676
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59240025
EAN/GTIN:
     4002432311729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

Der Leitz Pultordner im DIN A4-Format ist die praktischste Lösung für die Ablage auf dem Schreibtisch. Versehen mit 6 Sichtlöchern, bietet der Leitz Pultordner ein hohes Füllvermögen.
Der Leitz Pultordner ist bestens geeignet für Schulen, Universitäten und andere Einrichtungen mit hohem Organisationsaufwand. Im DIN A4-Format besteht der Leitz Pultordner aus stabiler Graupappe mit farbiger PP-Folie. Dies macht den Leitz Pultordner wasserabweisend und besonders langlebig. Der dehnbare Rücken des Leitz Pultordners bietet ein hohes Füllvermögen und ist mit Kunststoffüberzug, sodass ein Schutz vor Einreissen gegeben ist. Die Zwischenblätter des Pultordners sind aus reissfesten Karton und versehen mit 6 Sichtlöchern.
Weitere Details:

  • Langlebiger Einband aus stabiler Graupappe mit farbiger PP-Folie
  • Wasserabweisend
  • Schnell zu greifende Plastik-Taben
  • Dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
  • Rücken mit Kunststoffüberzug zum Schutz vor Einreissen
  • Zwischenblätter aus reissfestem Karton (RC), mit 6 Sichtlöchern
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
A - Z
Material Einband:
Graupappe
Taben:
A - Z
Sortierung:
alphabetisch
Material Mappe:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schnell-Hefter, Schnellhefter, fächermappe a4 24 fächer, faltmappe a4, faltmappe, 184676, 184676-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 23,15*
€ 31,36*
1
€ 4,30*
ab € 25,23*
€ 34,10*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 25,44*
€ 34,26*
1
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 34,87*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,94*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,78*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,56*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.