Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Register Blanko, 8 Taben, zur freien Verwendung, einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-184683
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43590000
EAN/GTIN:
     4002432319114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register

Das Leitz Register Blanko hat ein DIN A4-Format und besteht aus einem extrastarken Karton. Dabei ist das Deckblatt des Leitz Register Blanko mit einem Linienaufdruck.
Das Leitz Register Blanko ist ein Kartonregister im DIN A4-Format in einer attraktiven Farbkombination. So sorgen die farblich unterschiedlichen Blätter für eine bessere Übersichtlichkeit. Das Deckblatt des Leitz Register Blanko besteht aus extrastarkem Karton und ist somit stabil und schützt Ihre Dokumente. Der Linienaufdruck auf dem Deckblatt des Leitz Register Blanko vereinfacht zudem die Beschriftung.
Weitere Details:

  • Deckblatt mit Linienaufdruck
  • Blätter in fünf Farben für mehr Übersicht
  • Extrastarker Karton 230 g/m-² (RC)
  • 100% Recyclingkarton
  • DIN A4-Format
Weitere Informationen:
Registertyp:
Farben
Farbe:
farbsortiert
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Ausführung:
8 Taben
Stück pro Paket:
1
Lochung:
4-fach
Format:
DIN A4
Taben:
8 Stk
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, 184683, 184683-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Schrägregister, Buchstaben-Register, Kunststoffregister, Zahlen-Register, Monatsregister
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
380
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,09*
2 Tage
622
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 3,12*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,13*
9 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,20*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,12*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.