Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banktasche mit Reissverschluss A5, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184963
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40407-30 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250037426786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
  • Material: Nylon / vollfarbig blickdicht
  • Stärke: 0,40 mm
  • Metall-Reissverschluss
  • Fingerschlaufer
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Masse B x H:
255 x 190 mm
Grösse:
A5
Beschriftungsfeld:
Nein
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Nylon
Verschlussart:
Reissverschluss
Folienstärke:
400 µ
Breite:
255 mm
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Reißverschlusshülle, banktasche, 184963, 184963-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kleinkrambeutel, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,81*
10 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,60*
€ 5,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 22,48*
€ 31,18*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 34,25*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 35,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,50*
€ 36,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.