Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Blockheftgerät Supreme DUAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185441
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21698301
EAN/GTIN:
     7313466983019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • heftet von 2 - 170 Blatt ohne Klammerwechsel
  • mit patentierter FlatClinch-Technologie für 30% weniger Papierstapel
  • verstellbarer Papieranschlag
  • Springfachmechanik
  • Lieferung inkl. 400 Heftklammern
  • für geschlossene Heftung
  • Heftleistung 17 mm/170 Blatt
  • Einlegetiefe: 60 mm
  • für DUAX Heftklammern
  • Farbe: Silber/Orange
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Heftleistung:
170 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
DUAX Heftklammer
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: blockheftgerät rapid 170blatt, blockhefter rapid, blockhefter, 185441, 185441-SW81, Heftklammermaschine, Heftgerät, Tacker, Handhefter, Bürohefter, Hebelblockhefter, Hefter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 191,74*
€ 237,65*
€ 5,50*
ab € 192,61*
€ 237,65*
3 Tage
2
€ 2,90*
ab € 192,85*
€ 237,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 213,80*
€ 264,74*
Frei Haus
ab € 234,45*
€ 288,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,30*
€ 271,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21808300
ab € 8,45*
Zubehör
Rapid
10538731
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.