Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter Duax bis 170 Blatt silber orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter Duax bis 170 Blatt silber orange
Blockhefter Duax bis 170 Blatt silber orange
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21698301
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21698301
EAN/GTIN:
     7313466983019
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Dieser Hochleistungs-Hefter nutzt die patentierte DUAX Technologie, mit der Sie nur eine Klammer benötigen, egal ob Sie 2 oder 170 Blatt heften
  • Heftkapazität: 2-170 Blatt ( 80g /qm Papier )
  • Müheloses Heften dank optimaler Hebewirkung
  • Flachheftung reduziert die Höhe des Papierstapels um 30%
  • Verstellbarer Papieranschlag, Springfachmechanik
  • Verwendet spezielle Duax Heftklammern
  • Lieferung inklusiv 400 Duax Heftklammern.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.886 kg
Einlegetiefe:
60 mm
Farbe:
silber/orange
Farbname:
silber/orange
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
170 Blatt
Klammernart:
Duax
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: blockhefter rapid, blockhefter, 5528, Aktenhefter, Bummser, Bürohefter, Büroheftgerät, Duax, Hefter, Heftgerät, Klammeraffe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 192,35*
€ 236,65*
€ 5,50*
ab € 213,06*
€ 263,07*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 219,53*
€ 270,09*
€ 4,95*
ab € 228,44*
€ 278,85*
Frei Haus
ab € 234,50*
€ 287,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21808300
ab € 8,46*
Zubehör
Rapid
10538731
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.