Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Artikel
edding Fineliner 89 office liner EF, 10 Stück, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-186068
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
4-89001 001 SCHWARZ
EAN/GTIN:
4004764433469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Extrafeine, metallgefasste Kunststoffspitze
Kappe mit Clip in Schreibfarbe
Tinte auf Wasserbasis
Strichbreite: 0,3 mm
10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
... >
Schreibgeräte
>
Stifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Nachfülltinte
,
Nachfülltusche
,
edding fineliner schwarz
,
feinliner schwarz
,
feinliner edding
,
186068
,
186068-SW81
,
Schreibgerät (Feinschreiber)
,
Faserschreiber
,
Tintenzeichner
,
Faserzeichner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein braun
edding
4-1200007
ab € 0,58*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein gelb
edding
4-1200005
ab € 0,56*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein grau
edding
4-1200012
ab € 0,59*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein grün
edding
4-1200004
ab € 0,45*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein hellblau
edding
4-1200010
ab € 0,57*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein pink
edding
4-1200009
ab € 0,57*
Zubehör
edding 1200 Fasermaler fein violett
edding
4-1200008
ab € 0,57*
Zubehör
edding 1800 0,5 Präzisionsfeinschreiber schwarz
edding
4-180005001
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen